Filière ronde standard SAM FRE-18
Filiere Extensible Pas De 3 Mm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :FRE-18
Rubix :0149-5014915
EAN :3272670280380


Résumé technique
| Diamètre de la cage | 45 mm |
|---|---|
| Filetage | 2,5 mm |
| Matière du corps | hss |
Documents
Détails articles : FILIERE RONDE EXTENSIBLE FRE-18
Filetage métrique,pas ISO à droite.Acier super rapide HSS au chrome vanadium à haut rendement.Dureté 62-64 HRC.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de la cage | 45 mm |
|---|---|
| Filetage | 2,5 mm |
| Matière du corps | hss |
| Épaisseur de la cage | 18 mm |
| Type | filiere ronde extensible fre-18 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
81,87 € HT
/ unité
98,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours