Références
GISS Cutline :885611
Rubix :G600-0670826
EAN :3660338388880


Résumé technique
| Filetage | métrique |
|---|---|
| Diamètre de la cage | 38,1 mm |
| Filetage | 1,5 mm |
Détails articles : FILIERE HSS RONDE M11X1,5 REGLABLE - D 30MM
- Réglable à plat
- BS 1127
- Matrices grossières fendues
- Coupe à droite
Filière HSS ronde M11 x 1,5 - Réglable - D 38,1mm
Applications
Utilisation avec virage à gauche
Informations techniques
Attributs
| Filetage | métrique |
|---|---|
| Diamètre de la cage | 38,1 mm |
| Filetage | 1,5 mm |
| Matière du corps | hss |
| Diamètre | 33,33 mm |
| Épaisseur de la cage | 13 mm |
| Tolérance | 6g |
| Type | filiere hss ronde m11x1,5 reglable - d 30mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,15 € HT
/ 5 unités
73,38 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours