Feutre sur tige Pferd Tools FK ZYA 2530/6 MS ST-BO

Feutres sur tige FK ZYA 2530/6 MS ST-BO

Voir les informations techniques

Références

Pferd Tools :FK ZYA 2530/6 MS ST-BO
Rubix :0060-0512775
Fabricant :44162530
EAN :4007220295335
FEUTRE S/TIGE FK ZYA 2530/6 MS S ST-BO 44162530

Résumé technique

Diamètre25 mm
Diamètre tige6 mm

Détails articles : FEUTRE S/TIGE FK ZYA 2530/6 MS S ST-BO 44162530


Les feutres sur tige avec insert métallique (MS) sont utilisés pour un enlèvement de matière important lors du polissage préliminaire à l'aide de pâtes à polir diamant.La forme cylindrique ZYA est largement utilisée avec l'étendue des outils. L'exécution (STBO) avec perforation frontale est particulièrement adaptée à l'usinage de face.
présence de SVHC >0,1% - Substance name : Lead
CAS Number 7439-92-1
Residual content = < 4%

Points forts

Les différents diamètres et formes permettent également de polir des pièces à formes géométriques complexes. Les outils en feutre PFERD peuvent être profilés librement.

Applications

Les outils en feutre s'utilisent essentiellement pour le polissage très brillant.

Informations techniques


Attributs
Diamètre25 mm
Diamètre tige6 mm
689,60 HT
/ 10 unités
827,52 TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours