Marqueur Markal 31240420, Type de marquage: Permanent | Couleur: Bleu | Pointe type: Rond
Marqueur à peinture liquide pour marquage polyvalent - PAINT-RITER INDUSTRY MARKER SL100
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Markal :31240420
Rubix :2457-5055024
EAN :3660447100731



Documents
Détails articles : FEUTRE A POMPE D.4MM BLEU FON PEINTURE INDELEBILE SL.100
La formule du marqueur à peinture liquide PAINT-RITER® Industry Marker est sans xylène, très peu odorante et sèche rapidement. Ce produit permet de réaliser un marquage résistant sur la plupart des Surfaces. Les 15 couleurs opaques à haute visibilité résistent aux UV et aux intempéries, et permettent d’identifier les marques très facilement. Commande minimale: de 12 pièces
Points forts
15 couleurs pour une excellente identification des marques, un contrôle qualité simplifiée et une inspection des pièces facilitée.
Peinture permanente indélébile à séchage rapide pour une manipulation immédiate et des temps d’inactivité limités.
Formule sans xylène afin de minimiser les risques pour la santé.
Certifié pour le marquage d’identification des collections publiques (Centre de recherche et de restauration des Musées de France).
Pointe ronde moyenne dure et résistant à l’usure pour une utilisation longue durée. Plage de marquage: -20°C à 50°C (-4°F à 122°F).
Température maximale de résistance du marquage: 100°C (212°F).
Applications
Automobile et autres moyens de transport. Assemblage automobile. Fabrication industrielle. Fabrication métallique. Construction B.T.P.. Soudage. Fournitures d’expédition. Musées et collections publiques.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | bleu |
|---|---|
| Pointe type | rond |
| Type de marquage | permanent |
| Taille pointe | 4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,80 € HT
/ 12 unités
41,76 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
Couleur
bleu
