Feuille abrasive Bosch 2608605577
Feuille abrasive, pack de 5
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :2608605577
Rubix :0136-0509292
EAN :3165140170611
Documents
Détails articles : ABRASIF DELTA 100X160 G120 EFW MULTI B ET D X5
Disque abrasif F355, pack de 5
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 170 mm |
|---|---|
| Largeur | 100 mm |
| Grain | 80 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,50 € HT
/ 5 lots
60,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours

