Références
Norton :63642531789
Rubix :0059-0028961
EAN :3157620148326
Détails articles : FEUILLE FE 230X280 R222 GR 320 (STK) UE50
Equipped with excellent flexibilityà and resistance to breakage, the R222 canvas sheets are used for every type of application thanks to the wide range of grains
Type of support : Lightweight cotton J
Premium Aluminum Oxide Abrasive
Flexible cotton support weight J
Points forts
Produit très confortable, très résistant
Très bon taux de coupe et produit de longue durée de vie
Idéal pour le ponçage des surfaces profilées et pièces en acier rond
Idéal pour l'ébavurage et le proçage de la rouille, du métal et du bois
Peut être déchiré en bandes
Très bon taux de coupe et produit de longue durée de vie
Idéal pour le ponçage des surfaces profilées et pièces en acier rond
Idéal pour l'ébavurage et le proçage de la rouille, du métal et du bois
Peut être déchiré en bandes
Applications
Ponçage
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 280 mm |
|---|---|
| Largeur | 230 mm |
| Grain | 320 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
170,83 € HT
/ 50 feuilles
205,00 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h