Feuille abrasive Norton 63642531788

Feuilles standard Norton

Voir les informations techniques

Références

Norton :63642531788
Rubix :0059-0028960
EAN :3157620148210
FEUILLE FE 230X280 R222 GR 280 (STK) UE50

Résumé technique

Longueur280 mm
Largeur230 mm
Grain280

Détails articles : FEUILLE FE 230X280 R222 GR 280 (STK) UE50


Equipped with excellent flexibilityà and resistance to breakage, the R222 canvas sheets are used for every type of application thanks to the wide range of grains

Type of support : Lightweight cotton J

Premium Aluminum Oxide Abrasive

Flexible cotton support weight J

 

Points forts

Produit très confortable, très résistant
Très bon taux de coupe et produit de longue durée de vie
Idéal pour le ponçage des surfaces profilées et pièces en acier rond
Idéal pour l'ébavurage et le proçage de la rouille, du métal et du bois
Peut être déchiré en bandes

Applications

Ponçage

Informations techniques


Attributs
Longueur280 mm
Largeur230 mm
Grain280
170,83 HT
/ 50 feuilles
205,00 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h