Feuille abrasive 3M AB66804
La feuille de film PSA à microfinition 268L 3M™
Voir les informations techniquesRéférences
3M :AB66804
Rubix :0069-0840862
Fabricant :7100324334
EAN :00068060668042

Détails articles : FEUILLE MICRO ABRASIVE 3M 230X280 STIKIT 268L
Utilisez la feuille de film PSA à microfinition 268L 3M™ pour une découpe rapide sur toute une gamme de substrats. Nos disques sont conditionnés en rouleau et pratiques pour des environnements de grande production. Ils utilisent un abrasif à oxyde d'aluminium à découpe nette, un support film flexible pour offrir une finition régulière, même sur des surfaces profilées. Le support adhésif sensible à la pression permet une fixation et un retrait rapides et faciles dans des processus de finition à phases multiples.
La feuille de film PSA à microfinition 268L 3M™ utilise un minéral à oxyde d'aluminium spécial de classe micron sur un support en polyester à haute résistance d'une épaisseur de 3 millième de pouce. Notre disque film autocollante 268L garantit un pouvoir de coupe rapide et précis et une finition homogène sur une large gamme de surfaces.
Points forts
Coupe rapidement et offre une finition précise et uniforme sur de nombreuses surfaces.;Un support film en polyester flexible et durable pour une finition régulière sur des surfaces profilées.;Se monte et s'enlève facilement grâce à un support adhésif sensible à la pression
Applications
À utiliser dans des environnements de grande production et sur toute une gamme de substrats
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 280,19 mm |
|---|---|
| Largeur | 230,19 mm |
| Grain | très fin |
| Application | ponçage de finition de précision sur métaux ferreux et non ferreux, plastiques, bois, composites et peinture; préparation peinture et retouche. |
| Type | feuille abrasive de microfinition psa |
| Matériau de support | film polyester haute résistance |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
651,00 € HT
/ 100 unités
781,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours