Matériau absorbant Brady MRO100-E, Capacité d'absorption : 106 l | Couleur : Gris | Type : Feuille
FEUILLE 41X51CM FORTE EPAISSEUR ALVEOLEE+PREDECOUPEE - BTE 100
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Brady :MRO100-E
Rubix :8381-6176791
Fabricant :813809
EAN :0754473534479

Documents
Détails articles : FEUILLE 41X51CM FORTE EPAISSEUR ALVEOLEE+PREDECOUPEE - BTE 100
La feuille absorbante MRO100-E de la marque Brady est conçue pour offrir une solution rapide, efficace et économique à la gestion des déversements en milieu industriel. Chaque feuille peut absorber plus d'un litre de liquide.
Caractéristiques :
Cette feuille absorbante universelle est constituée de deux couches de polypropylène, avec une surface alvéolée renforcée. Cette structure garantit une absorption optimale aussi bien des huiles que de l’eau, des solvants ou encore des liquides de refroidissement. Grâce à sa résistance mécanique accrue, elle ne se déchire pas facilement, même lorsqu’elle est saturée. Prédécoupée en son centre, elle permet une utilisation ciblée sur les zones de fuite ou de travail, ce qui limite les pertes et les déchets. Elle est conçue pour les environnements industriels, en maintenance générale ou pour une intervention rapide en cas de fuite.
Spécifications :
- Référence : MRO100-E.
- Dimensions d'une feuille : 40 cm x 50 cm.
- Perforation centrale à 25 cm pour division en deux moitiés.
- Capacité d’absorption : 106 litres par boîte (liquides de viscosité moyenne).
- Nombre de feuilles par boîte : 100.
- Poids du colis : 8,2 kg (7,3 kg net).
- Épaisseur nominale : 5,2 mm ± 0,5 mm.
- Masse surfacique : 365 g/m² ± 36 g/m².
- Résistance à la traction : 20 daN ± 2 daN.
- Couleur : gris.
- Durée de conservation : 5 ans.
- Fabrication européenne (Belgique).
Normes :
Le produit est fabriqué selon le protocole d’essai ASTM F726 pour l’évaluation de la capacité d’absorption des liquides, en particulier les huiles de viscosité moyenne.
Les méthodes internes de test SPCTM-002A, SPCTM-004B, SPCTM-007 et SPCTM-020 sont utilisées pour le contrôle qualité lors de la production. Ces procédures garantissent la constance des performances en termes de capacité d’absorption, d’épaisseur et de résistance.
Informations sur la marque :
Brady est un acteur international reconnu dans le domaine des solutions industrielles pour la sécurité, l’identification et la gestion des risques. Fondée en 1914, l’entreprise emploie plusieurs milliers de collaborateurs dans plus de 100 pays. Innovante et centrée sur la qualité, Brady conçoit des produits durables, fiables et performants pour répondre aux exigences des environnements professionnels les plus critiques.
Caractéristiques :
Cette feuille absorbante universelle est constituée de deux couches de polypropylène, avec une surface alvéolée renforcée. Cette structure garantit une absorption optimale aussi bien des huiles que de l’eau, des solvants ou encore des liquides de refroidissement. Grâce à sa résistance mécanique accrue, elle ne se déchire pas facilement, même lorsqu’elle est saturée. Prédécoupée en son centre, elle permet une utilisation ciblée sur les zones de fuite ou de travail, ce qui limite les pertes et les déchets. Elle est conçue pour les environnements industriels, en maintenance générale ou pour une intervention rapide en cas de fuite.
Spécifications :
- Référence : MRO100-E.
- Dimensions d'une feuille : 40 cm x 50 cm.
- Perforation centrale à 25 cm pour division en deux moitiés.
- Capacité d’absorption : 106 litres par boîte (liquides de viscosité moyenne).
- Nombre de feuilles par boîte : 100.
- Poids du colis : 8,2 kg (7,3 kg net).
- Épaisseur nominale : 5,2 mm ± 0,5 mm.
- Masse surfacique : 365 g/m² ± 36 g/m².
- Résistance à la traction : 20 daN ± 2 daN.
- Couleur : gris.
- Durée de conservation : 5 ans.
- Fabrication européenne (Belgique).
Normes :
Le produit est fabriqué selon le protocole d’essai ASTM F726 pour l’évaluation de la capacité d’absorption des liquides, en particulier les huiles de viscosité moyenne.
Les méthodes internes de test SPCTM-002A, SPCTM-004B, SPCTM-007 et SPCTM-020 sont utilisées pour le contrôle qualité lors de la production. Ces procédures garantissent la constance des performances en termes de capacité d’absorption, d’épaisseur et de résistance.
Informations sur la marque :
Brady est un acteur international reconnu dans le domaine des solutions industrielles pour la sécurité, l’identification et la gestion des risques. Fondée en 1914, l’entreprise emploie plusieurs milliers de collaborateurs dans plus de 100 pays. Innovante et centrée sur la qualité, Brady conçoit des produits durables, fiables et performants pour répondre aux exigences des environnements professionnels les plus critiques.
Points forts
- Absorption universelle : efficace pour les huiles, solvants, eau et autres liquides industriels.
- Conception renforcée : la couche protectrice et la structure alvéolée assurent une haute résistance à la déchirure et à l’abrasion.
- Utilisation optimisée : prédécoupée pour minimiser les pertes, les déchets et les coûts de traitement.
- Conception renforcée : la couche protectrice et la structure alvéolée assurent une haute résistance à la déchirure et à l’abrasion.
- Utilisation optimisée : prédécoupée pour minimiser les pertes, les déchets et les coûts de traitement.
Applications
La feuille MRO100-E est idéale pour les environnements industriels nécessitant un contrôle rapide et efficace des écoulements et fuites de liquides. Elle est particulièrement adaptée pour les ateliers de maintenance, les stations de travail, les zones de stockage de fûts, ou encore pour intervenir sous ou autour des machines qui fuient. Grâce à sa capacité d’absorption universelle, elle convient à une grande variété de liquides, ce qui en fait un choix sûr pour la maintenance quotidienne comme pour les interventions d’urgence.
Informations techniques
Attributs
| Capacité d'absorption | 106 l |
|---|---|
| Type | feuille |
| Couleur | gris |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
196,37 € HT
/ boite
235,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours