Matériau absorbant Brady 813794, Capacité d'absorption : 42 l | Couleur : Gris | Type : Tampons
COUSSIN, 23 cm × 23 cm
Voir les informations techniquesRéférences
Brady :813794
Rubix :8381-0742080
Fabricant :813794
EAN :0888434186091



Détails articles : COUSSIN 23 CM X 23 CM
Le coussin ALLWICK universel Brady offre une solution fonctionnelle pour l’absorption de liquides industriels. Il est utilisé dans des zones de travail exposées à des écoulements permanents ou à des fuites localisées.
Caractéristiques :
Ce coussin ALLWICK universel AW99 Brady absorbe différents liquides industriels, notamment les hydrocarbures, l’eau, les solvants et les liquides de refroidissement. Il est utilisé dans des zones restreintes et sous des sources d’écoulement permanent. Il est rempli de polypropylène gris. Son format carré facilite son positionnement dans des zones confinées ou difficiles d’accès.
Spécifications :
• Dimensions : 23,00 cm (l) × 23,00 cm (L)
• Capacité d’absorption : 42 l
• Couleur : gris
Normes :
• Conformité UNSPSC 47131908 : classification du produit dans la catégorie des solutions d’absorption et de contrôle des déversements
• REACH SVHC Status conforme : le produit ne contient aucune substance candidate SVHC selon la liste du 21 janvier 2025
Caractéristiques :
Ce coussin ALLWICK universel AW99 Brady absorbe différents liquides industriels, notamment les hydrocarbures, l’eau, les solvants et les liquides de refroidissement. Il est utilisé dans des zones restreintes et sous des sources d’écoulement permanent. Il est rempli de polypropylène gris. Son format carré facilite son positionnement dans des zones confinées ou difficiles d’accès.
Spécifications :
• Dimensions : 23,00 cm (l) × 23,00 cm (L)
• Capacité d’absorption : 42 l
• Couleur : gris
Normes :
• Conformité UNSPSC 47131908 : classification du produit dans la catégorie des solutions d’absorption et de contrôle des déversements
• REACH SVHC Status conforme : le produit ne contient aucune substance candidate SVHC selon la liste du 21 janvier 2025
Points forts
• Absorbe différents liquides industriels grâce au polypropylène
• Facilite les interventions dans les zones confinées ou étroites
• Contribue à stabiliser les surfaces exposées aux écoulements permanents
• S’intègre dans des environnements difficiles d’accès grâce à son format compact
• Facilite les interventions dans les zones confinées ou étroites
• Contribue à stabiliser les surfaces exposées aux écoulements permanents
• S’intègre dans des environnements difficiles d’accès grâce à son format compact
Applications
Ce produit s’utilise dans tous les environnements où des déversements de liquides industriels doivent être absorbés et maîtrisés. Il trouve sa place dans les ateliers de production, les zones de maintenance ou tout espace où différents types de fluides sont manipulés. Il répond ainsi aux besoins des équipes chargées de la maintenance, des méthodes, de l’atelier ou de la gestion des stocks.
Informations techniques
Attributs
| Capacité d'absorption | 42 l |
|---|---|
| Type | tampons |
| Couleur | gris |
| Hauteur | 23 cm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
13 017,28 € HT
/ 32 boites
15 620,74 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours
