Matériau absorbant Compas ANAO1385F, Capacité d'absorption : 120 l | Couleur : Blanc | Type : Feuille
Feuilles Absorbantes ANAO
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Compas :ANAO1385F
Rubix :6906-6070232

Documents
Détails articles : FEUILLE ABSORBANTE BLANCHE 40X50 HUILES (COLIS 200 FEUILLES)
Simple épaisseur non renforcée - 100% Polypropylène. Dimension : 40 X 50 cm. Colis de 200 feuilles. Absorption par colis : 120 litres.
Informations techniques
Attributs
| Capacité d'absorption | 120 l |
|---|---|
| Type | feuille |
| Couleur | blanc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
219,29 € HT
/ sachet
263,15 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h