Matériau absorbant Delahaye industries BDG102, Capacité d'absorption : 106 l | Couleur : Gris | Type : Tampons
Absorbants tous liquides
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Delahaye industries :BDG102
Rubix :8562-6036568

Documents
Détails articles : ABSORBANT TOUS LIQUIDES BOUDIN 8CMX3M (CARTON DE 8)
Boudin absorbant tous liquides, flocons de polypropylène, 8 cm x 3 m, couleur gris.
Carton de 8 boudins.
Carton de 8 boudins.
Points forts
Faciles et rapides à utiliser.
Pouvoir dabsorption très élevé.
Excellente rétention des liquides absorbés.
Pouvoir dabsorption très élevé.
Excellente rétention des liquides absorbés.
Informations techniques
Attributs
| Capacité d'absorption | 106 l |
|---|---|
| Type | tampons |
| Couleur | gris |
| Hauteur | 8 cm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
155,71 € HT
/ carton
186,85 € TTC
- Livraison habituellement sous (37) jours
