Fer à souder avec panne Guilbert express 8110

Fer à souder électrique instantané Galaxy

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Guilbert express :8110
Rubix :4142-7029403
EAN :3189640081109
FER A SOUDER GALAXY ELECT.100W INSTANTANE
Résumé technique
Type100w
Documents

Détails articles : FER A SOUDER GALAXY ELECT.100W INSTANTANE


Avec chauffe instantanée. Eclairage de la panne. Panne fine. Repose fer inclus. Concu selon la norme NF 731 et 521.

Puissance : 100 W.
Température : 450°C.
Capacité : Diam. 3 mm.
Bout de panne : panne fil.
Poids : 620 g.

Points forts

Ecologique. Maniable.

Applications

Pour la soudure étain.

Informations techniques


Attributs
Type100w
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,51 HT
/ unité
37,81 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h