Mon compte
Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Catalogue Marques Exclusives
Trouver votre agence
Outillage & Métrologie
(21 162)
Entretien et réparation
(2 526)
Fixation et montage
(45 030)
Protection - Sécurité - Hygiène
(23 474)
Equipement
(9 532)
Usinage
(29 672)
Soudage
(1 778)
Transmission
(62 837)
Pneumatique et fluiditique
(30 787)
Déstockage
(1 992)
Nos Marques Exclusives
Les Essentiels
< Retour
Catégories RUBIX
Soudage
Soudage chauffage coupage flamme
Matériel aeropropane
Chalumeaux aeropropane
Fer à souder avec panne
FER A SOUDER 1302- 5N 55W
Fer à souder avec panne SAM 1302-5N
Fer A Souder 30W
Références
sam :
1302-5N
rubix :
0149-5009182
ean :
3272670344808
Fiche technique
Détails articles
Informations techniques
Détails articles : FER A SOUDER 1302- 5N 55W
Rendements élevésPanne longue duréeLivrés avec repose-ferAlimentation 220 VConsommation réduite
Informations techniques
Attributs
Poids
0.25
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Ajouter aux favoris
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
116,13
€
HT
/
unité
139,36
€
TTC
En stock; expédié sous 24/48hrs
Voir les références (2)