Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo EAMD-56-46-25-23X27
Accouplement
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :EAMD-56-46-25-23X27
Rubix :0326-2564833
Fabricant :1188801
EAN :4052568228293
Détails articles : ACCOUPLEMENT EAMD- 56-46-25-23X27 7
Accouplement EAMD-56-46-25-23X27 actionneur, qui la transmission du mouvement de rotation du moteur pas à pas ou brushless Diamètre de support 1=25 mm, Diamètre de support 2=23 mm, Taille=56, Position de montage=indifférent, Vitesse de rotation max.=5500 1/min
Informations techniques
Attributs
| Type | accouplement à mandrin eamd |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
283,84 € HT
/ unité
340,61 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours