Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire SMC CG-F025
Flasque
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :CG-F025
Rubix :0338-2259765
Fabricant :CG-F025
EAN :3618035780650
Documents
Détails articles : FLASQUE CG-F025
La série CG1 de vérins pneumatiques de précision est disponible dans 8 alésages différents et répond à tous les besoins des applications. Le tube est en aluminium filé par choc afin d'obtenir un fini extrêmement régulier et permet l'utilisation d'une faible pression de démarrage et une course régulière. Huit options de montage disponibles. Compatible avec les détecteurs.
Flasque
Informations techniques
Attributs
| Type | flasque cg-f025 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,84 € HT
/ unité
20,21 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours