Peinture de finition Rust-Oleum 29.MM.2,5
Pegacryl® Peinture de finition
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Rust-Oleum :29.MM.2,5
Rubix :1133-5339811
Fabricant :29.MM.2.5

Documents
Détails articles : PEGACRYL SAT MATHYMIX
Laque acrylique satinée flexible en phase aqueuse et à haut pouvoir couvrant. Extérieur/Intérieur. Excellente durabilité à l'extérieur. Excellente fluidité. Résistance supérieure aux UV
Pegacryl® Satin 2.5L - Teinte à la demande
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 2500 ml |
|---|---|
| Finition | satin |
| Temps de séchage | 60 min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
264,52 € HT
/ 2 unités
317,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours
