Peinture de finition Rust-Oleum 10307763, Couleur: Blanc
Façade Peinture de finition
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Rust-Oleum :10307763
Rubix :1133-5442204
Fabricant :10307763
EAN :8711429148533

Documents
Détails articles : FACADE MAT 10L BLANC/BASE P INTERIEUR ET EXTERIEUR
Peinture mate 100% acrylique offrant une bonne protection contre les intempéries. parfaitement perméable à la vapeur d'eau
Façade Mat 10L Blanc/Base P Intérieur et Extérieur
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 10000 ml |
|---|---|
| Couleur | blanc |
| Finition | matte |
| Temps de séchage | 360 min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
145,09 € HT
/ unité
174,11 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours
