Peinture de finition Rust-Oleum 7389MS.2.5, Couleur: Anthracite | Max. Température d'utilisation: 80 °C
CombiColor® Peinture de finition
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Rust-Oleum :7389MS.2.5
Rubix :1133-5361306
EAN :5413436018498

Documents
Détails articles : CC MS GLOSS ANTHR.GREY RAL7016 BIDON DE 2,5L
Peinture-laque flexible, primaire et finition 2 en 1 sur bois, MDF, inox, PVC, plastiques durs, carrelage, etc. Sur zinc et acier galvanisé, utiliser le CombiPrimer 3302.
Points forts
Peinture-laque flexible tous supports. Primaire et finition 2 en 1. Pour bois, inox, PVC.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 2500 ml |
|---|---|
| Couleur | anthracite |
| Finition | brillant |
| Code RAL | 7016 |
| Max. Température d'utilisation | 80 °C |
| Temps de séchage | 240 min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
219,00 € HT
/ 2 bidons
262,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours
