Extracteurs Facom U.330, Capacité intérieur: 100 mm | Capacité extérieur: 530 mm | Puissance d'extraction: 30 t
Extracteur pour prise extérieure grande capacité - 30 t
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :U.330
Rubix :0139-5004705
EAN :3148510754000


Résumé technique
| Nombre de griffes | 3 |
|---|---|
| Capacité intérieur | 100 mm |
| Capacité extérieur | 530 mm |
Documents
Détails articles : EXTRACTEUR 3GRIF GDE PUIS100-530 U.330
Extracteur pour prise extérieure grande capacité - 30 t
- Polyvalent : montage en 2 ou 3 griffes.
- Confort : extracteur à griffes auto-serrantes par ressort de rappel. L'extracteur tient en position sur le roulement même s'il n'est pas en tension.
- Sécurité : blocage des griffes en position sur le roulement à l'aide d'une molette (aucun risque que l'extracteur échappe du roulement).
- La vis est livrée avec une rallonge (Réf U.330-14).
- Auxiliaire d'extraction adaptable : vérin hydraulique (Réf UWG.330). L'utilisation du vérin nécessite la vis (Réf UWG.330-H01) et la pompe hydraulique (Réf UWP.10M). Montage du vérin hydraulique uniquement en configuration 3 griffes.
- Polyvalent : montage en 2 ou 3 griffes.
- Confort : extracteur à griffes auto-serrantes par ressort de rappel. L'extracteur tient en position sur le roulement même s'il n'est pas en tension.
- Sécurité : blocage des griffes en position sur le roulement à l'aide d'une molette (aucun risque que l'extracteur échappe du roulement).
- La vis est livrée avec une rallonge (Réf U.330-14).
- Auxiliaire d'extraction adaptable : vérin hydraulique (Réf UWG.330). L'utilisation du vérin nécessite la vis (Réf UWG.330-H01) et la pompe hydraulique (Réf UWP.10M). Montage du vérin hydraulique uniquement en configuration 3 griffes.
Points forts
Polyvalent : montage en 2 ou 3 griffes. • Confort : extracteur à griffes auto-serrantes par ressort de rappel. L'extracteur tient en position sur le roulement même s'il n'est pas en tension. • Sécurité : blocage des griffes en position sur le roulement à l'aide d'une molette (aucun risque que l'extracteur échappe du roulement).
Informations techniques
Attributs
| Nombre de griffes | 3 |
|---|---|
| Capacité intérieur | 100 mm |
| Capacité extérieur | 530 mm |
| Profondeur | 550 mm |
| Puissance d'extraction | 30 t |
| Type | extracteurs 3 griffes grande capacité |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 314,02 € HT
/ unité
2 776,82 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours