Tuyau calibré extérieur SMC TG-1
Extracteur de tube TG-1
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :TG-1
Rubix :0338-2049579
Fabricant :TG-1
EAN :3618036139792

Résumé technique
| Diamètre intérieur | 4 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 6 mm |
| Couleur | bleu |
Documents
Détails articles : EXTRACTEUR DE TUBE TG-1
Les pressostats numériques de la série PSE permettent de contrôler la pression à distance. Le contrôleur de la série PSE300 dispose d'un affichage à 4 chiffres large et facile à lire. Les unités affichées sont faciles à sélectionner et à modifier. La série PSE540 est compacte et légère, ce qui permet de monter le capteur à l'endroit souhaité. L'emploi d'acier inox 316L pour toutes les pièces mouillées permet d'utiliser le capteur de pression PSE560 dans de nombreuses applications de gaz et de fluides.
Detacheur de tube serie tg
Points forts
Aids in the connection and removal of tubing in application where One-touch™ fittings are located close together, such as on a valve manifold
Easy one hand operation
Available for two sizes of applicable tubes. Easy exchange with one touch
Easy one hand operation
Available for two sizes of applicable tubes. Easy exchange with one touch
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 4 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 6 mm |
| Couleur | bleu |
| Longueur du rouleau | 0,125 m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,05 € HT
/ unité
31,26 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h