Tuyau calibré extérieur Parker 1025U08R14

Legris TUBE POLYETHER ORANGE 4X2,5 RLX 25M

Voir les informations techniques

Références

Parker :1025U08R14
Rubix :7826-2411166
Fabricant :1025U08R14
EAN :0820099719429
TUBE PU ETHER FDA 8X5,5 BLEU UE25 METRES

Résumé technique

Diamètre intérieur5,5 mm
Diamètre extérieur8 mm
Couleurbleu
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : TUBE PU ETHER FDA 8X5,5 BLEU UE25 METRES


Résistant à l'humidité et à l'utilisation dans des installations compactes nécessitant un petit rayon de courbure et une grande souplesse. Excellente résistance à l'abrasion. Large gamme de couleurs pour une identification aisée des circuits.
Application : Robotique, câblage, pneumatique, automatisation, automobile en usine, cycles rapides, agroalimentaire
Couleur : CRISTAL BLEU
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Longueur (m) : 25
Pression maximale de fonctionnement : 12
Température maximale de fonctionnement : 70
Médias : Air (air comprimé), fluides industriels (selon le type de matériau)
Température minimale de fonctionnement : -20
Nombre de tubes : 1
Spécifications Met : RoHS 2002/95/EC, 2011/65/EC (Industriel), PED 97/23/EC (Industriel), REACH 1907/2006 (Industriel), FDA 21 CFR 177.2600, 178.3297, 176.170, 178.2010 (Alimentaire - PU éther de qualité alimentaire "cristal"), RG : 1935/2004 EC (Alimentaire - PU éther de qualité alimentaire "cristal")
Diamètre intérieur du tube (mm) : 5,5
Tube diamètre extérieur (mm) : 8
Matériau du tube : PUER
Pression nominale du vide : 755
Poids : 0.971

Points forts

• Excellent Mechanical Properties
• Consistent tensile strength for optimum longevity
• Optimal bend radius
• Good vibration absorption
• Unsurpassed abrasion resistance for a single layer tubing
• UV-resistant
• Superior vacuum capability due to surface hardness
• Remaining length marking
• Silicone-free• 3 Material Grades
• PU ester: perfect for pneumatic applications
• PU ether: no water absorption; superior chemical resistance to PU ester
• PU ether food-grade "crystal":identification of fluids and circuitschemical resistance superior to PU etherimproved longevity

Applications


• Food and Beverage
• Miscellaneous Manufacturing
• Factory Automation
• Vehicle Assembly Facilities
• Compressed Air and Industrial Fluids Conveying
• Standard Pneumatic Applications Requiring Rapid Cycles
• Applications Subjected to Water and High Humidity (PU ether)
• Suitable for Vacuum Applications

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur5,5 mm
Diamètre extérieur8 mm
Couleurbleu
Longueur du rouleau25 m
Matièrepolyuréthane
Pression maxi de service12 bar
Température mini-20 °C
Température maxi70 °C
Rayon de courbure20 mm
72,73 € HT
/ unité
87,28 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours