Tuyau calibré extérieur Alfaflex ARIBL0810025
Alfaril bleu
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Alfaflex :ARIBL0810025
Rubix :2969-2058570
EAN :3422567900680


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 8 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 10 mm |
| Couleur | bleu |
Documents
Détails articles : TUBE PA 10X8 BLEU UE25 METRES
Tube calibré en polyamide 12. Stabilisé température et lumière - Résistance aux chocs jusqu'à - 40°C - Bonne tenue sous vide - Dureté de 60 + 3° ShD - Léger (densité 1,01) - Imperméable - Imputrescible - excellente mémoire élastique et bonne résistance à l'abrasion - Faible coefficient de frottement et de perte de charges - Conforme à la norme NF E49-100, conforme à la norme UL 94 (Tenue au feu)
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 8 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 10 mm |
| Couleur | bleu |
| Matière | polyamide |
| Pression maxi de service | 42 bar |
| Température mini | -60 °C |
| Température maxi | 100 °C |
| Pression de non éclatement | 42 bar |
| Rayon de courbure | 120 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
102,50 € HT
/ 25 mètres
123,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours