Tuyau calibré extérieur Alfaflex ARINO1012025

Alfaril noir

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Alfaflex :ARINO1012025
Rubix :2969-2083495
EAN :3422569786794
TUBE PA 12X10 NOIR UE25 METRES

Résumé technique

Diamètre intérieur10 mm
Diamètre extérieur12 mm
Couleurnoir
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TUBE PA 12X10 NOIR UE25 METRES


Tube calibré en polyamide 12. Stabilisé température et lumière - Résistance aux chocs jusqu'à - 40°C - Bonne tenue sous vide - Dureté de 60 + 3° ShD - Léger (densité 1,01) - Imperméable - Imputrescible - excellente mémoire élastique et bonne résistance à l'abrasion - Faible coefficient de frottement et de perte de charges - Conforme à la norme NF E49-100, conforme à la norme UL 94 (Tenue au feu)

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur10 mm
Diamètre extérieur12 mm
Couleurnoir
Matièrepolyamide
Pression maxi de service36 bar
Température mini-60 °C
Température maxi100 °C
Pression de non éclatement36 bar
Rayon de courbure170 mm
138,25 € HT
/ 25 mètres
165,90 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h