Tuyau calibré extérieur Alfaflex ARINA1214025
Alfaril naturel
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Alfaflex :ARINA1214025
Rubix :2969-2011922
EAN :3422563717725


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 14 mm |
| Couleur | incolore |
Documents
Détails articles : TUBE PA 14X12 TRANSPARENT UE25 METRES
Tube calibré en polyamide 12. Stabilisé température et lumière - Résistance aux chocs jusqu'à - 40°C - Bonne tenue sous vide - Dureté de 60 + 3° ShD - Léger (densité 1,01) - Imperméable - Imputrescible - excellente mémoire élastique et bonne résistance à l'abrasion - Faible coefficient de frottement et de perte de charges - Conforme à la norme NF E49-100, conforme à la norme UL 94 (Tenue au feu)
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 14 mm |
| Couleur | incolore |
| Matière | polyamide |
| Pression maxi de service | 30 bar |
| Température mini | -60 °C |
| Température maxi | 100 °C |
| Pression de non éclatement | 30 bar |
| Rayon de courbure | 190 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
151,00 € HT
/ 25 mètres
181,20 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h