Gant manutention générale Eurotechnique 1NIBG08, Taille : 08 | Matière principale : Nylon | Niveau de résistance à l'abrasion : 4
EUROGRIP 15N505 Gants nylon Spandex, 3/4 enduit nitrile noir
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Eurotechnique :1NIBG08
Rubix :4886-6135299
EAN :5450564018907



Résumé technique
| Taille | 8 |
|---|---|
| Revêtement des gants | nitrile |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
Documents
Détails articles : GANT EUROGRIP T.8 NYLON 3/4 ENDUIT NITRILE N
Excellente adhérence même en milieu huileux. Confort et dextérité maximums. Étanche sur la paume et les doigts pour plus de protection. Durée de vie prolongée (résistance à l’abrasion niveau 4/4 à la EN 388). Poignet élastiqué pour une meilleure protection contre les salissures. Sans couture pour éviter tous risques d’irritation. Couleurs peu salissantes. Normes : EN388_4131 et EN420
Points forts
Grip exceptionnel même en milieu huileux. Étanchéité de la paume et des doigts. Manutention légère. Garanti sans silicone.
Applications
Idéal pour les travaux de manutention légère.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 8 |
|---|---|
| Revêtement des gants | nitrile |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
| Matière principale | nylon |
| ESD | non |
| Environnement d'utilisation | huileux ou gras |
| Matière | nylon / spandex |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,60 € HT
/ 10 paires
72,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours