Gants et manchettes anti coupures Eurotechnique 1CRPG10, Taille : 10 | Matière principale : HPPE | Niveau de résistance à la coupure : D
EUROCUT P500 Gants HPPE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Eurotechnique :1CRPG10
Rubix :4886-6137668
EAN :5450564019386



Documents
Détails articles : GANT EUROCUT P500 HPPE T.10
Pensé pour les travaux manuels en milieu industriel, ce gant de protection anticoupure combine une bonne résistance aux coupures avec une maniabilité adaptée aux gestes précis.
Caractéristiques :
Le gant EUROCUT P500 est conçu avec un tricot gris chiné sans couture, intégrant des fibres HPPE, des fibres minérales, du polyamide et de l’élasthanne pour une excellente résistance mécanique tout en maintenant la flexibilité. Sa jauge 13 assure un équilibre optimal entre finesse et protection. Il est doté d'une enduction en polyuréthane (PU) gris sur la paume, offrant un grip fiable en milieu sec. Confortable, peu salissant et durable grâce à la présence de polyamide, ce gant est idéal pour des interventions prolongées dans divers contextes industriels.
Spécifications :
- Référence produit : 1CRPG.
- Modèle : EUROCUT P500.
- Jauge : 13.
- Matériaux : HPPE, fibres minérales, polyamide, élasthanne.
- Type de gant : tricoté sans couture.
- Enduction : polyuréthane (PU) sur la paume.
- Finition de l’enduction : lisse
- Poignet : tricot élastique.
- Couleur : gris.
- Plusieurs tailles disponibles.
Normes :
- Conforme au règlement (UE) 2016/425 sur les EPI dans la catégorie II (risques intermédiaires).
- EN 388 + A1 : 4X43D (protection contre les risques mécaniques).
- EN 21420 : exigences générales pour les gants de protection.
Informations sur la marque :
Eurotechnique est une marque de Coverguard, un acteur européen reconnu dans la fabrication et la distribution d'équipements de protection individuelle. Fort de plusieurs décennies d’expérience, Coverguard conçoit des solutions innovantes pour garantir la sécurité des professionnels dans des environnements variés. L'entreprise s'appuie sur une forte présence internationale, une maîtrise de la chaîne de valeur et une politique de qualité rigoureuse pour proposer des produits fiables et conformes aux normes les plus strictes.
Caractéristiques :
Le gant EUROCUT P500 est conçu avec un tricot gris chiné sans couture, intégrant des fibres HPPE, des fibres minérales, du polyamide et de l’élasthanne pour une excellente résistance mécanique tout en maintenant la flexibilité. Sa jauge 13 assure un équilibre optimal entre finesse et protection. Il est doté d'une enduction en polyuréthane (PU) gris sur la paume, offrant un grip fiable en milieu sec. Confortable, peu salissant et durable grâce à la présence de polyamide, ce gant est idéal pour des interventions prolongées dans divers contextes industriels.
Spécifications :
- Référence produit : 1CRPG.
- Modèle : EUROCUT P500.
- Jauge : 13.
- Matériaux : HPPE, fibres minérales, polyamide, élasthanne.
- Type de gant : tricoté sans couture.
- Enduction : polyuréthane (PU) sur la paume.
- Finition de l’enduction : lisse
- Poignet : tricot élastique.
- Couleur : gris.
- Plusieurs tailles disponibles.
Normes :
- Conforme au règlement (UE) 2016/425 sur les EPI dans la catégorie II (risques intermédiaires).
- EN 388 + A1 : 4X43D (protection contre les risques mécaniques).
- EN 21420 : exigences générales pour les gants de protection.
Informations sur la marque :
Eurotechnique est une marque de Coverguard, un acteur européen reconnu dans la fabrication et la distribution d'équipements de protection individuelle. Fort de plusieurs décennies d’expérience, Coverguard conçoit des solutions innovantes pour garantir la sécurité des professionnels dans des environnements variés. L'entreprise s'appuie sur une forte présence internationale, une maîtrise de la chaîne de valeur et une politique de qualité rigoureuse pour proposer des produits fiables et conformes aux normes les plus strictes.
Points forts
- Bonne protection anticoupure (niveau D/F) grâce aux fibres techniques HPPE et minérales.
- Grande dextérité pour les travaux de précision.
- Grip optimal en milieu sec grâce à l’enduction PU.
- Réduction des salissures visibles pour un aspect propre prolongé.
- Grande dextérité pour les travaux de précision.
- Grip optimal en milieu sec grâce à l’enduction PU.
- Réduction des salissures visibles pour un aspect propre prolongé.
Applications
Le gant EUROCUT P500 est idéal pour une large gamme d’applications industrielles nécessitant une protection contre les coupures et une précision manuelle. Il est recommandé pour la manipulation, la découpe et le montage de pièces, le travail des métaux, la découpe au cutter, la menuiserie (aluminium et bois), la zinguerie, les travaux de finition sur pièces tranchantes, l’industrie du verre et du plastique, la décharge de presses à injecter, les interventions techniques et la maintenance.
Informations techniques
Attributs
| Type | gants |
|---|---|
| Taille | 10 |
| Niveau de résistance à la coupure | d |
| Matière principale | hppe |
| Contact alimentaire | non |
| Environnement d'utilisation | sec |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
| ESD | non |
| Revêtement des gants | polyuréthane |
| Matière | hppe |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,00 € HT
/ 5 paires
49,20 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h