Gants et manchettes anti coupures Euro Protection 1CRPB09, Taille : 09 | Matière principale : HPPE | Niveau de résistance à la coupure : B
EUROCUT P318 Gants HPPE, paume enduit PU gris
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Euro Protection :1CRPB09
Rubix :4886-6130756
EAN :5450564020054

Documents
Détails articles : GANT EUROCUT P318 T9 PAUME ENDUIT PU GRIS
Protection élevée contre les coupures. Effet « seconde peau » pour une sensibilité tactile et un confort inégalé. Durée de vie prolongée : résistance maximale à l’abrasion & à la déchirure. Poignet élastiqué pour une meilleure protection contre les salissures. Sans couture pour éviter tous risques d’irritation. Garanti sans silicone.
Normes : EN388_4X42B
Normes : EN388_4X42B
Points forts
Protection élevée contre les coupures. Confort maximum, sensation “seconde peau”. Résistance maximale à l’abrasion et à la déchirure. Garanti sans silicone.
Applications
Solution idéale pour les tâches polyvalentes en milieu sec.
Informations techniques
Attributs
| Type | gants |
|---|---|
| Taille | 9 |
| Niveau de résistance à la coupure | b |
| Matière principale | hppe |
| Contact alimentaire | non |
| Environnement d'utilisation | sec |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
| ESD | non |
| Revêtement des gants | polyuréthane |
| Matière | hppe |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,55 € HT
/ 5 paires
55,86 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
