Gants et manchettes anti coupures Eurotechnique 1CRAN08, Taille : 08 | Matière principale : HPPE | Niveau de résistance à la coupure : D
EUROCUT N505 Gants HPPE coupure 5, 3/4 Enduit Nitrile
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Eurotechnique :1CRAN08
Rubix :4886-6136484
EAN :5450564019201



Documents
Détails articles : GANT EUROCUT HPPE N505 T8 3/4 ENDUIT NITRILE
Tricot sans couture en HPPE + fibres minérales + Nylon + Spandex gris chiné de jauge 13. Double enduction : nitrile bleu lisse sur la paume et les 3/4 du dos pour une meilleure étanchéité aux huiles et aux graisses + mousse de nitrile noir effet « grainé » sur la paume garantissant un excellent grip. Protection maximale contre les coupures (5/5 à la EN 388). Durée de vie prolongée (résistance maximale à l’abrasion et à la déchirure : 4/4 à la EN 388). Poignet élastiqué pour une meilleure protection contre les salissures. Sans couture pour éviter tous risques d’irritation. Couleurs peu salissantes. Garanti sans silicone.
Points forts
Protection maximale contre les coupures. Étanche à l’huile et aux graisses. Manipulation de pièces coupantes en milieu huileux. Garanti sans silicone .
Applications
Idéal pour des manipulations de pièces coupantes en milieu huileux.
Informations techniques
Attributs
| Type | gants |
|---|---|
| Taille | 8 |
| Niveau de résistance à la coupure | d |
| Matière principale | hppe |
| Contact alimentaire | non |
| Environnement d'utilisation | huileux ou gras |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
| ESD | non |
| Revêtement des gants | nitrile |
| Matière | hppe / fibres minérales / nylon / spandex |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,73 € HT
/ paire
14,08 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h