Gants et manchettes anti coupures Eurotechnique 1CRHB08, Taille : 08 | Matière principale : HPPE | Niveau de résistance à la coupure : 5
EUROCUT L580 Gants HPPE, paume end. latex noir
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Eurotechnique :1CRHB08
Rubix :4886-6135295
EAN :5450564019928



Documents
Détails articles : GANT EUROCUT L580 T.8 HPPE PAUME END. LATEX NOIR
Tricot gris en HPPE de jauge 13. Enduction en latex gris avec finition adhérisée. Niveau maximum de protection maximum contre les coupures (5/5 à la EN 388). Excellente résistance à la déchirure (4/4 à la EN 388): durée de vie prolongée. Grip exceptionnel même en milieu humide. Manipulations de pièces coupantes. Poignet élastiqué pour une meilleure protection contre les salissures. Garanti sans silicone. Normes : EN388_3542 et EN420
Points forts
Niveau maximum de protection contre les coupures et la déchirure. Grip exceptionnel même en milieu humide. Durée de vie prolongée. Manipulation de pièces coupantes. Garanti sans silicone.
Informations techniques
Attributs
| Type | gants |
|---|---|
| Taille | 8 |
| Niveau de résistance à la coupure | 5 |
| Matière principale | hppe |
| Contact alimentaire | non |
| Environnement d'utilisation | sec |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 3 |
| ESD | non |
| Revêtement des gants | latex |
| Matière | hppe |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,04 € HT
/ paire
12,05 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h