Rangement des lunettes Uvex 9954360, Rigide : Non
Etui souple microfibre de stockage pour lunettes masques Uvex
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Uvex :9954360
Rubix :0506-6110188
Fabricant :9954360
EAN :4031101135151
Documents
Détails articles : ETUI SOUPLE POUR MASQUE UVEX MICROFIBRE NOIR
Caractéristiques :
Cet étui en microfibre noir uvex permet de ranger et de transporter des lunettes-masques et des surlunettes lorsqu’elles ne sont pas utilisées. Sa couleur noire et son design sont à la fois sobres et élégants. Une cordelette intégrée facilite la fermeture du sac.
Spécifications :
• Matière du sac : microfibre
• Matière de la corde : polyester
• Couleur : noir avec logo uvex blanc
• Dimensions du sac (l × h) : 170 × 260 mm
• Poids du produit : 22 g
Cet étui en microfibre noir uvex permet de ranger et de transporter des lunettes-masques et des surlunettes lorsqu’elles ne sont pas utilisées. Sa couleur noire et son design sont à la fois sobres et élégants. Une cordelette intégrée facilite la fermeture du sac.
Spécifications :
• Matière du sac : microfibre
• Matière de la corde : polyester
• Couleur : noir avec logo uvex blanc
• Dimensions du sac (l × h) : 170 × 260 mm
• Poids du produit : 22 g
Points forts
• Facilite le rangement des masques et surlunettes uvex lorsqu’ils ne sont pas utilisés
• Contribue à la protection des surfaces optiques pendant le transport
• Compatible avec l’ensemble des masques et surlunettes
• Simplifie la manipulation grâce à une fermeture par cordelette intégrée
• Contribue à la protection des surfaces optiques pendant le transport
• Compatible avec l’ensemble des masques et surlunettes
• Simplifie la manipulation grâce à une fermeture par cordelette intégrée
Applications
Ce produit est utilisé dans les contextes où les masques et surlunettes de sécurité doivent être rangés ou transportés entre deux phases d’utilisation. Il trouve sa place dans les ateliers de production, les zones de maintenance, les chantiers industriels ou les environnements logistiques. Cet accessoire accompagne les professionnels amenés à retirer temporairement leur protection oculaire, que ce soit lors des pauses, des changements de poste ou des déplacements internes.
Informations techniques
Attributs
| Rigide | non |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,76 € HT
/ unité
5,71 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours

