Rangement des lunettes Uvex 9954600, Rigide : Oui
Etui rigide pour lunettes Uvex
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Uvex :9954600
Rubix :0506-6178449
Fabricant :9954600
EAN :4031101264707
Documents
Détails articles : ACCESSOIRE ETUI.RIGIDE-9954600
Cet étui rigide uvex offre une solution de rangement fiable pour protéger les lunettes de protection lors de déplacements ou de périodes d’inutilisation. Sa coque dure et son intérieur souple assurent un maintien stable. Il dispose d’un crochet et est conçu pour les lunettes de protection courbées.
Caractéristiques :
L’étui rigide pour lunettes uvex sert à ranger et transporter les lunettes de protection uvex lorsqu’elles ne sont pas utilisées ou doivent être emportées en déplacement. Sa coque dure protège contre les chocs, tandis que l’intérieur souple préserve les traitements optiques des verres. Le design arbore une forme adaptée aux lunettes courbées, ce qui facilite l’insertion et maintient la monture en place.
Spécifications :
• Couleur : noir
• Matériau : textile
• Conception adaptée aux lunettes courbées
• Poids : 156g
• Crochet intégré
Caractéristiques :
L’étui rigide pour lunettes uvex sert à ranger et transporter les lunettes de protection uvex lorsqu’elles ne sont pas utilisées ou doivent être emportées en déplacement. Sa coque dure protège contre les chocs, tandis que l’intérieur souple préserve les traitements optiques des verres. Le design arbore une forme adaptée aux lunettes courbées, ce qui facilite l’insertion et maintient la monture en place.
Spécifications :
• Couleur : noir
• Matériau : textile
• Conception adaptée aux lunettes courbées
• Poids : 156g
• Crochet intégré
Points forts
• Réduit les risques de détérioration grâce à la coque dure
• Préserve les optiques des verres avec l’intérieur souple
• Offre une solution d’accrochage rapide grâce au crochet intégré
• Préserve les optiques des verres avec l’intérieur souple
• Offre une solution d’accrochage rapide grâce au crochet intégré
Applications
Cet étui peut être utilisé dans de nombreux contextes industriels et techniques où les lunettes de protection uvex doivent rester accessibles et protégées entre deux opérations. Il trouve ainsi sa place dans les ateliers, les environnements logistiques ou les zones de production, où les opérateurs alternent les phases nécessitant une protection oculaire.
Informations techniques
Attributs
| Rigide | oui |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,90 € HT
/ unité
15,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours

