Rangement des lunettes Bollé Safety ETUIB, Rigide : Non

Etui ETUIB

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Bollé Safety :ETUIB
Rubix :5383-6065441
EAN :3660740003876
ETUI LUNETTE BANANE POLYESTER AVEC MOUSQUETON UE1

Résumé technique

Documents

Détails articles : ETUI LUNETTE BANANE POLYESTER AVEC MOUSQUETON UE1


Caractéristiques :
L'étui « banane » de Bollé Safety est conçu pour offrir une solution idéale de transport et de protection pour vos lunettes de sécurité. Fabriqué en polyester résistant, il assure une protection efficace contre les rayures, la poussière et les petits chocs, garantissant ainsi la durée de vie de vos lunettes. Doté d'un mousqueton robuste et d'un passant ceinture intégré, il permet une fixation sécurisée sur un sac, une ceinture ou tout autre support, assurant un accès rapide et une manipulation intuitive. Son format compact et son poids léger de 23 g en font un accessoire pratique pour les professionnels en mouvement, offrant un transport aisé sans encombrement.

Spécifications :
- Dimensions : 190 x 80 x 75 mm
- Poids : 23 g
- Matériau : Polyester résistant
- Système de fixation : Mousqueton et passant ceinture

Informations sur la marque :
Depuis plus de 135 ans, Bollé Safety est un acteur de référence dans le domaine des lunettes de protection en EPI, évoluant pour devenir le spécialiste incontournable de l'industrie. Animée par une passion constante, la marque conçoit des protections oculaires alliant innovation, confort et performance, garantissant à chaque utilisateur une expérience optimale. Fidèle à sa mission de protéger la vision de tous, Bollé Safety place la durabilité au cœur de son développement, avec l’ambition de bâtir un monde plus sûr et plus responsable. Pour Bollé Safety, la protection ne se limite pas à des normes et réglementations ; elle représente un véritable état d'esprit, apportant confiance et sérénité aux professionnels, leur permettant ainsi d’atteindre leur plein potentiel en toute sécurité.

Points forts

- Protection efficace : Protège les lunettes contre les rayures, la poussière et les petits chocs.
- Conception pratique : Mousqueton et passant ceinture pour un transport sûr et accessible.
- Matériaux résistants : Polyester durable pour une protection longue durée.
- Ultra-léger : Seulement 23 g, idéal pour un port au quotidien.
- Format compact : Facile à ranger et à transporter.
- Accessibilité rapide : Permet d'avoir ses lunettes à portée de main à tout moment.

Applications

L'étui « banane » Bollé Safety est conçu pour les professionnels ayant besoin de transporter et protéger leurs lunettes de sécurité en toute sécurité. Il est idéal pour les environnements industriels, les chantiers, les ateliers de fabrication, les laboratoires et toute activité exposant les lunettes à des risques de détérioration. Son système de fixation sécurisé permet une utilisation dans des conditions dynamiques, garantissant un accès rapide et un stockage efficace des lunettes de protection.

Informations techniques


Attributs
Rigidenon
Matière principalepolyester
8,52 € HT
/ unité
10,22 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h