Rangement des lunettes Bollé Safety ETUIFS, Rigide : Non

Etui ETUIFS

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Bollé Safety :ETUIFS
Rubix :5383-6036342
EAN :3660740003883
ETUI LUNETTE BRANCHES MICROFIBRE

Résumé technique

Rigidenon

Documents

Détails articles : ETUI LUNETTE BRANCHES MICROFIBRE


Caractéristiques :
L'étui microfibre Bollé Safety est conçu pour offrir une protection optimale à vos lunettes de sécurité. Adapté à tous les modèles de lunettes à branches, cet accessoire garantit un rangement pratique et une protection efficace contre les rayures, la poussière et les petites projections. Sa conception en microfibre permet de préserver l'intégrité de vos verres. Compact et léger, il se glisse facilement dans une poche ou une sacoche, offrant une solution idéale pour les professionnels soucieux de conserver leurs lunettes en parfait état.

Spécifications :
- Dimensions : 190 x 100 mm
- Poids : 10 g
- Matériau : microfibre douce
- Compatibilité : lunettes de sécurité à branches

Informations sur la marque :
Bollé Safety, fondée à Oyonnax en 1888, est une entreprise française réputée pour son expertise dans la conception de solutions de protection oculaire innovantes. Basée à Villeurbanne, Bollé Safety se distingue par son engagement envers la qualité, la sécurité et le confort. Présente dans plus de 80 pays, la marque collabore avec des industries variées pour offrir des lunettes de protection de pointe. Avec plus de 1 500 références et une approche centrée sur l’innovation, Bollé Safety est un acteur incontournable dans le secteur de la sécurité industrielle.

Points forts

- Protège efficacement les lunettes contre les rayures et la poussière
- Matériau doux et résistant
- Convient à tous les modèles de lunettes à branches
- Prolonge la durée de vie des lunettes de sécurité

Applications

L'étui microfibre Bollé Safety est idéal pour les professionnels travaillant dans des environnements où la protection des lunettes est essentielle. Il convient aux secteurs de la construction, de l'industrie manufacturière, de la santé et des laboratoires, où les lunettes de sécurité sont un élément indispensable de l’équipement de protection individuelle. Les travailleurs en extérieur ou en atelier peuvent utiliser cet étui pour ranger leurs lunettes en toute sécurité lorsqu’elles ne sont pas portées, tout en assurant leur propreté et leur durabilité. Il est également parfait pour un usage quotidien, permettant aux utilisateurs de transporter et de conserver leurs lunettes sans risque d'endommagement.

Informations techniques


Attributs
Rigidenon
34,90 € HT
/ 10 unités
41,88 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h