Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire SMC MY-S40B

Support latéral

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :MY-S40B
Rubix :0338-2261937
EAN :3618036330113
BRIDE FIXATION TAR. MY1B/MY1M 4 MY-S40B

Résumé technique

Typebride fixation tar. my1b/my1m 4 my-s40b

Documents

Détails articles : BRIDE FIXATION TAR. MY1B/MY1M 4 MY-S40B


Pour les courses longues avec une taille compacte et un guide intégré, l’actionneur sans tige de la série MY1 offre une solution idéale. Le vérin sans tige à joint mécanique MY1 comprend quatre modèles standards, qui permettent de sélectionner le style de roulement approprié afin de répondre aux exigences de précision et de charge de votre application. Si nécessaire, vous pouvez également combiner le cylindre MY1 de base avec un guide externe afin de créer une solution d’ingénierie spéciale. Les options de tuyaux peuvent être sélectionnées en fonction de l’application. MY1 est disponible en 9 tailles d'alésage de 16 mm à 100 mm. Les courses standard sont disponibles jusqu'à 2 000 mm avec une option de course longue de 5 000 mm sur certaines tailles d'alésage.
Bride fixation tar. my1b/my1m dia. 4

Informations techniques


Attributs
Typebride fixation tar. my1b/my1m 4 my-s40b
69,56 HT
/ unité
83,47 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours