Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo FNC-80

Chape

Voir les informations techniques

Références

Festo :FNC-80
Rubix :0326-2203457
Fabricant :174380
EAN :4052568013950
CHAPE ARRIERE FNC-80 174380

Résumé technique

Typemontage à bride

Détails articles : CHAPE ARRIERE FNC-80 174380


Fixation par flasque FNC-80 Taille=80, Conforme à la norme=ISO 15552 (jusqu'à ce jour également VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Classe de résistance à la corrosion KBK=1, Température ambiante=-40 - 150 °C, Poids du produit=1495 g

Informations techniques


Attributs
Typemontage à bride
60,27 € HT
/ unité
72,32 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours