Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire SMC C85L25A

Equerre

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :C85L25A
Rubix :0338-2049878
Fabricant :C85L25A
EAN :3618035495851
EQUERRE X1 ACIER MS3 VERIN ISO D20 D25

Résumé technique

Documents

Détails articles : EQUERRE X1 ACIER MS3 VERIN ISO D20 D25


La série C85 est conforme aux normes ISO 6432 et CETOP RP52P. La série C85 est disponible dans des alésages allant de 8 mm à 25 mm et avec des courses standard allant de 10 à 300 mm. La conception unique du joint de tige évite l'entrée des poussières et l'efficacité de ce joint est telle que la série C85 peut être employée dans des environnements extrêmement poussiéreux. Avec ses joints résistants aux abrasions et ses joints de nez pouvant être remplacés, la série C85 dispose d'une durée de service exceptionnelle.
Equerre

Informations techniques


Attributs
Typeequerre
Diamètre vérin25 mm
4,02 € HT
/ unité
4,82 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h