Équerre magnétique / Aimant de soudage Fein 90701003010, Type: Etau (fein versamag)
Etau
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fein :90701003010
Rubix :0140-5471319
Fabricant :90701003010
EAN :4014586896496
Documents
Détails articles : ETAU (FEIN VERSAMAG)
L’étau mobile peut être monté en un tour de main sur l’aimant permanent FEIN VersaMAG et apporte une toute nouvelle dimension de flexibilité en matière de force de serrage.
Points forts
Grâce à un système modulaire unique, maintien sûr dans différentes situations de travail.
Grâce aux mors de serrage interchangeables à différentes hauteurs, même les matériaux de grande taille comme les tôles et les tubes sont serrés en un tour de main (ouverture jusqu'à 108 mm, largeur de mors 100 mm).
Compatible uniquement avec l’aimant permanent FEIN VersaMAG (32172050020).
Grâce aux mors de serrage interchangeables à différentes hauteurs, même les matériaux de grande taille comme les tôles et les tubes sont serrés en un tour de main (ouverture jusqu'à 108 mm, largeur de mors 100 mm).
Compatible uniquement avec l’aimant permanent FEIN VersaMAG (32172050020).
Informations techniques
Attributs
| Type | etau (fein versamag) |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
237,50 € HT
/ unité
285,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours

