Équerre magnétique / Aimant de soudage Fein 32172050020, Type: Accessoire VersaMAG

Aimant permanent

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Fein :32172050020
Rubix :0140-5471592
Fabricant :32172050020
EAN :4014586461311
AIMANT PERMANENT AVEC UNE FORCE DE MAINTIEN MAXIMALE DE 7 800 N

Résumé technique

Typeaccessoire versamag

Documents

Détails articles : AIMANT PERMANENT AVEC UNE FORCE DE MAINTIEN MAXIMALE DE 7 800 N


Plaque de soudage avec un diamètre d'alésage de Ø 16 mm et une dimension de 250 x 250 x 12 mm.
Haute protection de la surface grâce à la nitruration au plasma du matériau.
Gabarit de perçage pour les éléments Demmeler et Siegmund.
L'aimant permanent est nécessaire pour l'utilisation de la plaque de soudage.

• Effort magnétique : 7 800 N
• Dimensions du pied magnétique : 212 x 70 mm
• Poids : 3,75 kg

Points forts

Utilisation mobile, flexible et rapide. S'adapte à tous les espaces de travail grâce à sa conception compacte et à son aimant permanent ultra fin.

Optimise votre espace de travail : travail propre et sûr pour une grande variété d'applications.

Système modulaire : le système modulaire unique assure un maintien sûr dans les situations de travail les plus diverses et peut être complété en permanence par des accessoires adaptés.

Informations techniques


Attributs
Typeaccessoire versamag
421,06 € HT
/ unité
505,27 € TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours