Étau Stanley 1-83-069, Ouverture: 40 mm | Largeur des mors: 40 mm

Etau d'etabli sur Rotule 360° degrés

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Stanley :1-83-069
Rubix :5511-5267886
EAN :3253561830693
ETAU D'ETABLI SUR ROTULE (UC2-UU8)

Résumé technique

Ouverture40 mm
Poids1600 g
Typerégulier
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ETAU D'ETABLI SUR ROTULE (UC2-UU8)


Pratique !
Etau d'établi dont la tête est montée sur rotule pour une tenue dans toutes les positions. Base à fixer sur l'établi.
Largeur : 70 mm - Ouverture : 40 mm - Poids 1,6 kg.

Points forts

Corps robuste en fonte. Visserie en acier phosphatée pour une meilleure résistance à la corrosion. Mâchoire équipée d'un revêtement caoutchouc pour le maintien des pièces délicates.

Informations techniques


Attributs
Ouverture40 mm
Poids1600 g
Typerégulier
Largeur des mors40 mm
61,41 HT
/ unité
73,69 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h