Établi pour atelier SAM ETAB-150PT1P, Profondeur: 750 mm | Hauteur: 880 mm | Largeur: 1500 mm
ETABLI 1,5 METRES AVEC MEUBLE 1 TIROIR (INTERIEUR POUBELLE)
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :ETAB-150PT1P
Rubix :0149-5542941
EAN :3272670837454

Documents
Détails articles : ETABLI 1,5M TOLE + MB 1PORTE
Etabli professionnel d'une longueur de 1,5 mètres avec un plateau tôlé qui offre un plus grand confort pour vos atelier.
Avec son plan de travail et son meuble 1 tiroir sur glissière à billes, vous bénéficiez d'un espace de travail fonctionnel et pratique pour accomplir toutes vos tâches en toute simplicité.
De plus, son bloc étagères amovible et sa perforation latérale carrée de 10 au pas de 38 pour accrocher vos outils, offrent une flexibilité et une adaptabilité accrues pour toutes les situations.
Et grâce à sa large capacité de rangement intérieur et sa sécurité garantie par une serrure à clés, vous pouvez ranger et sécuriser votre matériel en toute confiance.
Pour finir il possède un support pour poubelle(s) (1 ou 2 compartiments pour le tri sélectif).
Etabli livré non monté.
Avec son plan de travail et son meuble 1 tiroir sur glissière à billes, vous bénéficiez d'un espace de travail fonctionnel et pratique pour accomplir toutes vos tâches en toute simplicité.
De plus, son bloc étagères amovible et sa perforation latérale carrée de 10 au pas de 38 pour accrocher vos outils, offrent une flexibilité et une adaptabilité accrues pour toutes les situations.
Et grâce à sa large capacité de rangement intérieur et sa sécurité garantie par une serrure à clés, vous pouvez ranger et sécuriser votre matériel en toute confiance.
Pour finir il possède un support pour poubelle(s) (1 ou 2 compartiments pour le tri sélectif).
Etabli livré non monté.
Informations techniques
Attributs
| Hauteur | 880 mm |
|---|---|
| Largeur | 1500 mm |
| Profondeur | 750 mm |
| Couleur | gris |
| Nombre de tiroirs | 1 |
| Modèle | etab-150pt1p |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 775,80 € HT
/ unité
2 130,96 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours
