Escabeau à simple accès Fortal F051050003, Hauteur de travail maximale: 2.75 m | Nombre d'échelons: 3
Escabeau roulant monobloc
Voir les informations techniquesRéférences
Fortal :F051050003
Rubix :1433-7327682
EAN :3760337970878


Résumé technique
| Nombre d'échelons | 3 |
|---|---|
| Hauteur de travail maximale | 2,75 m |
| Poids | 32 kg |
Détails articles : ESCABEAU ROUL.EMG55 3M SORTIE AV HAUT. PLATEFORME 0.75 M
Escabeau simple accès, tout aluminium, conçu pour une utilisation intensive pour des travaux divers en intérieur et en extérieur : accès rayonnages, mezzanine, nettoyage véhicule grand gabarit, travaux dans l’industrie et le bâtiment. Angle d’inclinaison de l’escalier 55° et marches largement dimensionnées pour un confort d’utilisation maximal. Sécurité accrue grâce aux deux rampes pour la montée et le portillon relevable sur le haut de l’escabeau. Deux stabilisateurs rabattables rabattables avec système de verrouillage assurent la stabilité de l’escabeau. Disponible de 3 à 10 marches pour desservir des hauteurs de travail de 2.70 à 4.50 mètres. Quatre possibilités de sorties : avant – arrière – gauche – droite.
Points forts
-
angle de l'escalier 55° pour un confort d'utilisation maximal
-
rampes, garde-corps, portillon et plinthe pour une sécurité accrue
-
stabilisateurs télescopiques rabattables avec système de verrouillage
-
marches largement dimensionnées
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'échelons | 3 |
|---|---|
| Hauteur de travail maximale | 2,75 m |
| Poids | 32 kg |
| Hauteur de plate-forme | 0,75 m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
956,47 € HT
/ unité
1 147,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (44) jours