Escabeau à simple accès Tubesca-Comabi 2379855, Hauteur de travail maximale: 3 m | Type: Marchepied d'appoint | Nombre d'échelons: 5
MODUL ALUMINIUM KIT 1 RAMPE
Voir les informations techniquesRéférences
Tubesca-Comabi :2379855
Rubix :0750-7149861
EAN :3178740152758


Résumé technique
| Nombre d'échelons | 5 |
|---|---|
| Hauteur de travail maximale | 3 m |
| Poids | 9,8 kg |
Détails articles : MARCHEPIED MODUL ALU 5 MARCHES + KIT 1 RAMPE
L'indestructibre des chantiers exigeants !,Ultra Résistant,Protection EPOXY,Profil extra larges oblong 40 x 20 x 1,5mm,Tablette acieravec crochet porte sceau,Plate-forme aluminium extrudée,Sécurité Maximum,Pieds évasés pour une parfaite stabilité,Sabots enveloppants anti dérapant concavespour s'adapter sur toutes les surfaces,Garde-corps de 75cm,Système anti-pincement de doigt,Confort intégral,Marches larges de 92mm,Roues de déplacement inclues de diam. 125mm,Dimension hors tout minimum,Plate-forme extra large 300 x 350Escal.main cour.15m-45degr-800
Points forts
L'indestructibre des chantiers exigeants !, Ultra Résistant, Protection EPOXY, Profil extra larges oblong 40 x 20 x 1, 5mm, Tablette acier, avec crochet porte seau, Plate-forme aluminium extrudée, Sécurité Maximum, Pieds évasés pour une parfaite stabilité, Sabots enveloppants anti dérapant concaves, pour s'adapter sur toutes les surfaces, Garde-corps de 75cm, Système anti-pincement de doigt, Confort intégral, Marches larges de 92mm, Roues de déplacement inclues de diam 125mm, Dimension hors tout minimum, Plate-forme extra large 300 x 350,
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'échelons | 5 |
|---|---|
| Hauteur de travail maximale | 3 m |
| Poids | 9,8 kg |
| Hauteur de plate-forme | 0,99 m |
| Type | marchepied d'appoint |
| Matière | aluminium |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
996,46 € HT
/ unité
1 195,75 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours








