Escabeau à simple accès Tubesca-Comabi 4472004, Hauteur de travail maximale: 2.92 m | Type: Marchepied | Nombre d'échelons: 4
Marchepied Compact fibre
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tubesca-Comabi :4472004
Rubix :0750-7037093
Fabricant :4472004
EAN :3178740027766






Résumé technique
| Nombre d'échelons | 4 |
|---|---|
| Hauteur de travail maximale | 2,92 m |
| Poids | 6,9 kg |
Documents
Détails articles : MARCHEPIED COMPACT ISOLANT 4MAR HAC 2,81M POIDS 6,9KG FIB.V
Cet échafaudage roulant, télescopique est le couteau suisse de l'échafaudage, quelle que soit son utilisation. Un outil complet, breveté, fabriqué en France et conforme à la réglementation. Sa hauteur est réglable tous les 25 cm. Grâce à sa compacité il est très facile à déplacer. Sa structure en un tenant, permet un montage MDS par une personne en moins de 3 minutes. Il saura répondre à tous les besoins.
Montage facile par une seule personne
Déplacement sur 4 roues à blocage
Plancher antidérapant 1,54 x 0,60 m et trappe d'accès par l'intérieur
2 modèles hauteur travail 4 m et 4,80 m
Hauteur du plancher réglable tous les 25 cm
Plinthes repliables intégrées au plancher
Montage et démontage en sécurité
2 garde-corps monoblocs repliables
4 stabilisateurs repliables individuellement à réglage millimétrique
Le kit Embarq est vendu en option (référence : 20405100)
Il est fortement conseillé pour faciliter le rangement du X'Tower dans les véhicules.
Garantie : 2 ans
Fabriqué enFrance
Normes : EN 1004-1
Montage facile par une seule personne
Déplacement sur 4 roues à blocage
Plancher antidérapant 1,54 x 0,60 m et trappe d'accès par l'intérieur
2 modèles hauteur travail 4 m et 4,80 m
Hauteur du plancher réglable tous les 25 cm
Plinthes repliables intégrées au plancher
Montage et démontage en sécurité
2 garde-corps monoblocs repliables
4 stabilisateurs repliables individuellement à réglage millimétrique
Le kit Embarq est vendu en option (référence : 20405100)
Il est fortement conseillé pour faciliter le rangement du X'Tower dans les véhicules.
Garantie : 2 ans
Fabriqué enFrance
Normes : EN 1004-1
Marchepied confort isolant 4 marches
Points forts
Isolant
Applications
Usage intensif
Utilisation sur sol plat
Bâtiment, Second oeuvre;Electricité, Téléphonie
Utilisation sur sol plat
Bâtiment, Second oeuvre;Electricité, Téléphonie
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'échelons | 4 |
|---|---|
| Hauteur de travail maximale | 2,92 m |
| Poids | 6,9 kg |
| Hauteur de plate-forme | 0,92 m |
| Type | marchepied |
| Longueur repliée | 1,7 m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
287,52 € HT
/ unité
345,02 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h