Escabeau à simple accès Spartex 866305, Hauteur de travail maximale: 0.425 m | Type: Marchepied roulant | Nombre d'échelons: 2
Marchepied roulant
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :866305
Rubix :C600-7152984
EAN :3660338204616




Résumé technique
| Nombre d'échelons | 2 |
|---|---|
| Hauteur de travail maximale | 0,425 m |
| Poids | 3 kg |
Documents
Détails articles : MARCHEPIED ROULANT BLEU, AVEC TAPIS ANTIDERAPANTS
Norme : NF EN14183
Marchepied roulant bleu avec tapis caoutchouc antidérapants pour plus de sécurité.
Pratique : ses roulettes orientables escamotables se bloquent instantanément lorsqu'on monte dessus. Ceci permet de conserver les mains libres pour déplacer le marchepied, tout en assurant une sécurité maximale lorsqu'on l'utilise !
Charge maximum 150 kg.
Diamètre 450 mm, hauteur 425 mm (hauteur marche intermédiaire 215 mm).
Marchepied roulant bleu avec tapis caoutchouc antidérapants pour plus de sécurité.
Pratique : ses roulettes orientables escamotables se bloquent instantanément lorsqu'on monte dessus. Ceci permet de conserver les mains libres pour déplacer le marchepied, tout en assurant une sécurité maximale lorsqu'on l'utilise !
Charge maximum 150 kg.
Diamètre 450 mm, hauteur 425 mm (hauteur marche intermédiaire 215 mm).
Points forts
Très utile dans les ateliers, magasins, bureaux, garages...
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'échelons | 2 |
|---|---|
| Hauteur de travail maximale | 0,425 m |
| Poids | 3 kg |
| Hauteur de plate-forme | 0,425 m |
| Type | marchepied roulant |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
109,26 € HT
/ unité
131,11 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h