Escabeau à simple accès Tubesca-Comabi 2375109, Hauteur de travail maximale: 4.05 m | Type: Marchepied | Nombre d'échelons: 9
MAXIBAT
Voir les informations techniquesRéférences
Tubesca-Comabi :2375109
Rubix :0750-7140171
EAN :3178740048310


Résumé technique
| Nombre d'échelons | 9 |
|---|---|
| Hauteur de travail maximale | 4,05 m |
| Poids | 9,1 kg |
Détails articles : MARCHEPIED MAXIBAT 9 MARCHES
La valeur sûre des professionnels !,Confort et Stabilité,Porte outils Multi fonction avec porte sceau,Largeur repliée de 13,4 cm,Résistant,Plateforme renforcée de 25 x 28 cm,Articulation en fonderie d'aluminium monoblocs,Insert polyamide,Sécurité,Marches en alu extrudé de 80 mm antidérapantes,Sabots enveloppants haute sécurité avec témoin d'usureModul 5 ma alu + kit 1 rampe
Points forts
La valeur sûre des professionnels !, Confort et Stabilité, Porte-outils multi fonction avec porte seau, Largeur repliée de 13, 4 cm, Résistant, Plate-forme renforcée de 25 x 28 cm, Articulation en fonderie d'aluminium monoblocs, Insert polyamide, Sécurité, Marches en alu extrudé de 80 mm antidérapantes, Sabots enveloppants haute sécurité avec témoin d'usure,
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'échelons | 9 |
|---|---|
| Hauteur de travail maximale | 4,05 m |
| Poids | 9,1 kg |
| Hauteur de plate-forme | 2,05 m |
| Type | marchepied |
| Longueur repliée | 2,93 m |
| Matière | aluminium |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
463,63 € HT
/ unité
556,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours


























