Pince ER Sandvik Coromant 393.15-40 14
EQUIPT EJECTOR
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :393.15-40 14
Rubix :0033-0766750
Fabricant :5966317

Documents
Détails articles : PINCE ER
Pinces ER
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 41 mm |
|---|---|
| Diamètre serrage | 14 mm |
| Longueur | 46 mm |
| Pince | 14 |
| Porte-outil | er collet holder (generic) |
| Finition | acier |
| Plage de serrage, minimum | 13,5 mm |
| Plage de serrage, maximum | 14 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
233,09 € HT
/ unité
279,71 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h