Pince ER Sandvik Coromant 393.14-16 0400
EQUIPT EJECTOR
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :393.14-16 0400
Rubix :0033-0767658
Fabricant :5760446

Documents
Détails articles : PINCE ER
Pinces ER
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 17 mm |
|---|---|
| Diamètre serrage | 4 mm |
| Longueur | 27 mm |
| Pince | 820 |
| Porte-outil | er collet holder (generic) |
| Plage de serrage, minimum | 3 mm |
| Plage de serrage, maximum | 4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
96,92 € HT
/ unité
116,30 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h