Références
Omega Products :OM32238
Rubix :R745-0782412

Détails articles : PINCE ULTRA PRECISION ER25 DIA 9-8MM 5MICRONS
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 26 mm |
|---|---|
| Diamètre serrage | 9 mm |
| Longueur | 34 mm |
| Pince | er25 |
| Plage de serrage, minimum | 8 mm |
| Plage de serrage, maximum | 9 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,59 € HT
/ unité
25,91 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours
