Références
Omega Products :OM32227
Rubix :R745-0782422

Détails articles : PINCE ULTRA PRECISION ER25 DIA 1.5-1MM 5MICRONS
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 26 mm |
|---|---|
| Diamètre serrage | 1,5 mm |
| Longueur | 34 mm |
| Pince | er25 |
| Plage de serrage, minimum | 1 mm |
| Plage de serrage, maximum | 1,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,18 € HT
/ unité
39,82 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours
